Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm fekete SN093142 - 3SU1000-0AB10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm fekete SN093142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956667

Sonepar cikkszám

SN093142

Gyártói cikkszám

3SU1000-0AB10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-0AB10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fekete

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: pillanatnyi érintkezős
    • Anyag: műanyag, fekete
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználása
    • Rápattintható koncepció a könnyű felszereléshez
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások a szabványos huzalozás révén
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator használatával
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)