Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kék SN099170 - 3SU1000-0AB50-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kék SN099170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209947122

Sonepar cikkszám

SN099170

Gyártói cikkszám

3SU1000-0AB50-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-0AB50-0AA0

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, kék

    A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő minőségű anyagokból készült.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: lapos pillanatérintkezős
    • Anyag: műanyag és valódi fém
    • Védelmi fokozat: ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége