Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős fehér/fekete fém SN096033 - 3SU1051-3BB61-0AK0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős fehér/fekete fém SN096033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209972988

Sonepar cikkszám

SN096033

Gyártói cikkszám

3SU1051-3BB61-0AK0

Gyártói típuskód

3SU1051-3BB61-0AK0

Gomb színe:

fekete/fehér

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

18.7 mm

Védőborítással:

Nem

    Megvilágított ikernyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér: I, Fekete: O

    A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok innovatív megoldást kínálnak a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósításához.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek forma
    • Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
    • Fényes fehér és fekete színváltozatok
    • Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
    • Rápatintható koncepció, egyszerű felszerelés
    • Horonymentes lyukak, beépített csavarodás elleni védelem
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Különféle színkombinációk és gombmagasságok

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
    • Elérhető kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat