Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős I/O zöld/piros IP65 GT00494 - 3SB3100-8AC21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős I/O zöld/piros IP65 GT00494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 2

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209351271

Sonepar cikkszám

GT00494

Gyártói cikkszám

3SB3100-8AC21

Gyártói típuskód

3SB3100-8AC21

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

2

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm kettős I/O zöld/piros IP65