Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős, műanyag, piros / zöld SN073225 - 3SU1001-3AB42-0AK0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős, műanyag, piros / zöld SN073225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209964099

Sonepar cikkszám

SN073225

Gyártói cikkszám

3SU1001-3AB42-0AK0

Gyártói típuskód

3SU1001-3AB42-0AK0

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

14.4 mm

Védőborítással:

Nem

    Megvilágított ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld: I, piros: O

    A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok innovatív megoldást kínálnak a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósításához.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
    • Ikernyomógombok két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkcióval
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségek révén
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció a felhasználók támogatására