SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros fém SN078489 - 3SU1031-3AB42-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963481
Sonepar cikkszám
SN078489
Gyártói cikkszám
3SU1031-3AB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1031-3AB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem