Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros műa. SN013615 - 3SU1000-3BB42-0AK0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm kettős zöld/piros műa. SN013615

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209964075

Sonepar cikkszám

SN013615

Gyártói cikkszám

3SU1000-3BB42-0AK0

Gyártói típuskód

3SU1000-3BB42-0AK0

Gomb színe:

piros/zöld

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

18.7 mm

Védőborítással:

Nem

    Ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld: I, piros: O

    A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósításához egy parancspontban kínálnak megoldást, robusztus és ipari használatra tervezve.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag anyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége (pl. kézikönyv, 3D adatok)