Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22mm piros fej fém gyűrű 1z IP67 SN073891 - 3SB3602-0AA21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm piros fej fém gyűrű 1z IP67 SN073891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209411302

Sonepar cikkszám

SN073891

Gyártói cikkszám

3SB3602-0AA21

Gyártói típuskód

3SB3602-0AA21

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

12 mm

Védettség (IP):

IP67

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm piros fej fém gyűrű 1z