SIEMENS - Nyomógomb 22mm piros fém 1z IP67 SN021968 - 3SU1150-0AB20-1BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - gomba
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209958296
Sonepar cikkszám
SN021968
Gyártói cikkszám
3SU1150-0AB20-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1150-0AB20-1BA0
Gomb építési formája:
gomba
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Megvilágítható:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
-99999 V
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
11 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
- Átmérő: 22 mm
- Típus: pillanatnyi érintkező
- Kapcsoló: 1 NO
- Csatlakozás: csavaros kapocs
- Anyag: fém és kiváló minőségű műanyag
- Védettség: ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, piros
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnjukkal.