Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22mm sárga komplett 1z 1ny IP66 SN031981 - 3SB3255-0AA31-0CC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm sárga komplett 1z 1ny IP66 SN031981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - sárga

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209637306

Sonepar cikkszám

SN031981

Gyártói cikkszám

3SB3255-0AA31-0CC0

Gyártói típuskód

3SB3255-0AA31-0CC0

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

sárga

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Nyílás szélessége:

28.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nyílás magassága:

8 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb, komplett készülék ; Nyomógomb 22mm sárga komplett 1z 1ny