Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm sárga SN097406 - 3SU1001-0AB30-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm sárga SN097406

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209955714

Sonepar cikkszám

SN097406

Gyártói cikkszám

3SU1001-0AB30-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-0AB30-0AA0

Gomb színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, sárga

    A Világító nyomógombok SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő dizájnnal és innovatív felszerelési koncepcióval.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
    • Műanyag és valódi fém anyagok
    • Világító és nem világító változatok
    • Feliratos és felirat nélküli opciók
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Egyszerű felszerelés speciális szerszámok nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége