Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 22mm vörös fej 1 NY IP67 SN091701 - 3SU1130-0AB20-1CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm vörös fej 1 NY IP67 SN091701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209969445

Sonepar cikkszám

SN091701

Gyártói cikkszám

3SU1130-0AB20-1CA0

Gyártói típuskód

3SU1130-0AB20-1CA0

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

-99999 V

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védettség (IP):

IP67K

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

szürke

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Nyomógomb 22mm vörös fej 1 NY IP67