SIEMENS - Nyomógomb 22mm zöld 30mm felsőrész IP66 GT07285 - 3SB3001-1DA41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 26.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209291980
Sonepar cikkszám
GT07285
Gyártói cikkszám
3SB3001-1DA41
Gyártói típuskód
3SB3001-1DA41
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
26.5 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
30 mm
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Nyomógomb 22mm zöld 30mm felsőrész