Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm zöld fém SN093625 - 3SU1051-0AB40-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm zöld fém SN093625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209965706

Sonepar cikkszám

SN093625

Gyártói cikkszám

3SU1051-0AB40-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1051-0AB40-0AA0

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkezős típus

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő dizájn és robusztus kivitel mellett.

    Technikai részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek forma
    • Fém, fényes zöld kivitel
    • Pillanatnyi érintkezős típus
    • Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
    • Innovatív rápattintható koncepció
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Széleskörű dokumentáció elérhető
    • Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nem, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz