Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 22mm zöld SN030960 - 3SU1001-0AB40-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 22mm zöld SN030960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209955721

Sonepar cikkszám

SN030960

Gyártói cikkszám

3SU1001-0AB40-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1001-0AB40-0AA0

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

11 mm

Védőborítással:

Nem

    Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld, nyomógombos, lapos, pillanatnyi érintkezős típus

    A Siemens SIRIUS ACT világító nyomógombok elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgálnak, kiemelkedő minőségű anyagokból készült, innovatív dizájnnal.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: Pillanatnyi érintkezős
    • Anyag: Műanyag, masszív valódi fém
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: Több szín, világító/nem világító, felirattal/nélkül

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors telepítés, speciális szerszámok nélkül.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés a modern csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak.
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek egyszerű kiválasztásához és megrendeléséhez.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználói támogatás érdekében.