Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb 40mm gomba fej zöld IP66 SN070853 - 3SB3000-1GA41

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 40mm gomba fej zöld IP66 SN070853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 23.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209120983

Sonepar cikkszám

SN070853

Gyártói cikkszám

3SB3000-1GA41

Gyártói típuskód

3SB3000-1GA41

Gomb színe:

zöld

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

23.5 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 40mm gomba fej zöld