Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 40mm gomba fej zöld IP68 SN013617 - 3SU1000-1BD40-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 40mm gomba fej zöld IP68 SN013617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956315

Sonepar cikkszám

SN013617

Gyártói cikkszám

3SU1000-1BD40-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-1BD40-0AA0

Gomb színe:

zöld

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

40 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

    Gomba nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld, 40 mm

    A Siemens SIRIUS ACT gombás nyomógombok kényelmes, teljes kézzel történő működtetést biztosítanak ipari és kültéri használatra.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: Műanyag
    • Szín: Zöld
    • Kapcsoló típus: Pillanatnyi érintkező
    • Védelmi fokozat: Magas fokú védelem
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Elérhető változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, világító/nem világító, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés, húzós-kioldó/forgatható-kioldó mechanizmus

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának.
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége a felhasználók támogatására.