Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomógomb 60mm gomba fej fekete IP67 SN078296 - 3SU1000-1CD10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb 60mm gomba fej fekete IP67 SN078296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fekete

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209956322

Sonepar cikkszám

SN078296

Gyártói cikkszám

3SU1000-1CD10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-1CD10-0AA0

Gomb színe:

fekete

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

27.5 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

60 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

    Gomba nyomógomb

    A Gomba nyomógomb a kényelmes, teljes kézzel történő kezeléshez készült, masszív és kiváló minőségű anyagokból.

    Műszaki adatok:

    • Átmérő: 22 mm
    • Típus: pillanatnyi érintkező
    • Anyag: műanyag, fekete
    • Magasság: 60 mm
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Változatok: 30/40/60 mm-es gombaátmérő, többféle szín, világító/nem világító
    • Mechanizmus: reteszelő/pillanatnyi érintkezős, húzós-kioldó/forgatható-kioldó

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
    • Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Grafikus Online Configurator a könnyű választáshoz és megrendeléshez