SIEMENS - Nyomógomb cimke 10db/cs SN096044 - 3SU1900-0AC81-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209973213
Sonepar cikkszám
SN096044
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AC81-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AC81-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
- Címkeméret: 12,5x27mm
- Szín: ezüst címke, fekete betűtípus
- Öncímkézéshez készült
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP védettség ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és címkék kiválasztásához
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap felpattintáshoz vagy címketartóra ragasztáshoz
A Siemens SIRIUS ACT címkézőtábla egyedülálló megoldást kínál a nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására, egyszerű és gyors telepítéssel.