SIEMENS - Nyomógomb cimke 10db/cs SN096045 - 3SU1900-0AF81-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209962361
Sonepar cikkszám
SN096045
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AF81-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AF81-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
-99999 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
22 mm
- Címkeméret: 22x22mm
- Címke színe: ezüst
- Betűtípus: fekete
- Felirat: nélkül
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Egyszerű és gyors egységfelszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Címkézőlap burkolatra ragasztáshoz
A címkézőlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál, lehetővé téve az öncímkézést.