SIEMENS - Nyomógomb gallér SN096046 - 3SU1900-0AX10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Szélesség - 29.8 mm
Magasság - 29.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963788
Sonepar cikkszám
SN096046
Gyártói cikkszám
3SU1900-0AX10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0AX10-0AA0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Szélesség:
29.8 mm
Magasság:
29.8 mm
- Keretszélesség: 22 mm
- Kialakítás: Négyzet alakú
- Anyag: Valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: Magas fokú védelem por és olaj ellen
- Telepítési koncepció: Rápattintható, egyszerű egykezes felszerelés
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Minimalizálja a hibaforrásokat.
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során.
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra.
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz.
- Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége.
Egyetlen keret, 22 mm, négyzet alakú kialakításhoz, fekete
Az egyedi keretek a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgálnak, biztosítva a masszív és megbízható működést ipari és kültéri környezetben.