SIEMENS - Nyomógomb LED teszt modul 6-240V AC/DC SN093639 - 3SU1400-1CK10-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-240 V
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 12-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209965171
Sonepar cikkszám
SN093639
Gyártói cikkszám
3SU1400-1CK10-1AA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1CK10-1AA0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
12-240 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
12-240 V
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
12-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen
- Üzemi feszültség: 6-240 V AC/DC
- Csavaros kapocs
- Előlapi rögzítés LED modulokhoz (6-24 V AC/DC, 24 V AC/DC, 24-240 V AC/DC)
- 1x (L-) és 2x (L+) LED tesztmodul
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Elérhető változatok: padlóra és elülső lemezre szerelhető
- Gyors és egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
LED tesztmodul
A LED tesztmodul célja a SIRIUS ACT LED RI 3 A CT modulok működésének tesztelése különböző feszültségek mellett.