Nem visszaküldhető

SIEMENS - Nyomógomb M22 szilikon védősapka 40mm vészgombhoz, átlátszó SN090474 - 3SU1900-0DF70-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb M22 szilikon védősapka 40mm vészgombhoz, átlátszó SN090474

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209963931

Sonepar cikkszám

SN090474

Gyártói cikkszám

3SU1900-0DF70-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1900-0DF70-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Szilikon védősapka VÉSZ-STOP gomba nyomógombhoz

    A Szilikon védősapka VÉSZ-STOP gomba nyomógombhoz egy átlátszó védőkupak, amely a Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák védelmét szolgálja.

    Technikai részletek:

    • Átmérő: 40 mm
    • Kivitel: 22 mm-es
    • Anyag: Szilikon
    • Kompatibilitás: SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal a teljes csavarodás elleni védelem érdekében
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és tartozékválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége