SIEMENS - Nyomógomb M22 szilikon védősapka, átlátszó SN090471 - 3SU1900-0DB70-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209963894
Sonepar cikkszám
SN090471
Gyártói cikkszám
3SU1900-0DB70-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1900-0DB70-0AA0
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
- Átlátszó szilikon anyag
- 22 mm-es méret
- Rögzítőfuratként használható horonymentes lyukak
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége
Szilikon védősapka nyomógombokhoz, lapos, 22 mm-es, átlátszó
A Szilikon védősapka tartozékként SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz biztosítja a megbízható működést ipari és kültéri környezetben.