Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Nyomógomb működtető 22mm fehér 30mm felsőrész IP67 GT54620 - 3SB3001-1DA61

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb működtető 22mm fehér 30mm felsőrész IP67 GT54620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Kupak átmérője - 30 mm

  • Védettség (IP) - IP67

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209333215

Sonepar cikkszám

GT54620

Gyártói cikkszám

3SB3001-1DA61

Gyártói típuskód

3SB3001-1DA61

Gomb színe:

fehér

Kupak átmérője:

30 mm

Védettség (IP):

IP67

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; Nyomógomb működtető 22mm fehér 30mm felsőrész