Nem visszaküldhető

SIEMENS - Nyomógomb vakfedél ezüst SN096050 - 3SU1950-0FA80-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomógomb vakfedél ezüst SN096050

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209963818

Sonepar cikkszám

SN096050

Gyártói cikkszám

3SU1950-0FA80-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1950-0FA80-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Tömítődugó nem használt vezérlőpontokhoz, 22 mm, Fém, fényes, ezüst

    A Tömítődugó, mint tartozék SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz, innovatív megoldást kínál a vezérlőpontok védelmére és egyszerű telepítésére.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 22 mm
    • Anyag: Fém, fényes, ezüst
    • Kompatibilis: SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák
    • Rögzítőfurat: Horonymentes lyukak
    • Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció és opcionális tartozékok elérhetősége