SIEMENS - Nyomógomb1z+1ny 1 mod.nem reteszelt,TS35-re/20A IP20 GT42178 - 5TE4800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Nem
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Gomb színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869209739
Sonepar cikkszám
GT42178
Gyártói cikkszám
5TE4800
Gyártói típuskód
5TE4800
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Nem
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
szürke
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO/1 NC kapcsolási lehetőség
- Maximális áram: 20 A
- Szürke szín
- Rekeszelő funkció nélkül
- Szabványos sínekre szerelés
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
- Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Gomb, 1 NO/1 NC 20 A
A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használják kis terhelések be- és kikapcsolására.