SIEMENS - Nyomógomb1z+1ny 1 mod.nem reteszelt,TS35-re/20A IP20 SN067918 - 5TE4808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 230 V
Gomb színe - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869318707
Sonepar cikkszám
SN067918
Gyártói cikkszám
5TE4808
Gyártói típuskód
5TE4808
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
230 V
Gomb színe:
kék
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO/1 NC kapcsolási konfiguráció
- 20 A áramterhelhetőség
- Szabványos sínekre szerelés
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Szabványosított tartozékok széles választéka
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés
- Kombináció távirányítós kapcsolókkal
- Szabványos kinyúlás- és érintésvédelem
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Könnyen telepíthető és bármikor cserélhető tartozékok
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Gomb, 1 NO/1 NC 20 A 1 gomb kék reteszelő funkció nélkül
A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei fontos elemei a SENTRON elektromos szerelési alkatrészeinek, és kapcsolószekrényekben és elosztótáblákban használják kis terhelések be- és kikapcsolására.