SIEMENS - Nyomógomb1z+1ny világító IP20 GT54214 - 5TE4820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Kapcsolóáram - 20 A
Kapcsolófeszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869209791
Sonepar cikkszám
GT54214
Gyártói cikkszám
5TE4820
Gyártói típuskód
5TE4820
Lencse színe:
piros
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Kapcsolóáram:
20 A
Kapcsolófeszültség:
400 V
Gomb színe:
piros
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.17 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
- 1 NO/1 NC kapcsolási konfiguráció
- Maximális áram: 20 A
- 230 V feszültség
- Szabványos sínekre szerelhető
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására
- Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
Gomb, 1 NO/1 NC 20 A 1 kulcs piros
Lámpa 230 V kapcsolóberendezések szabványos sínekre szereléshez elektromos rendszerek vezérléséhez.