Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Nyomókapcsoló sülly 10A 250V 66x75mm GT58770 - 5TD4707

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Nyomókapcsoló sülly 10A 250V 66x75mm GT58770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869060620

Sonepar cikkszám

GT58770

Gyártói cikkszám

5TD4707

Gyártói típuskód

DELTA 5TD4707

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomó-/érintőgomb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Forgóérintkezők száma:

0

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Fényforrással:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

54 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező nélküli típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Készülék szélessége:

66 mm

Készülék magassága:

75 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomókapcsoló sülly 10A 250V 66x75mm