Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OLDAL MODUL 60MM RENDSZER 200MMX9MMX63MM SX038160 - 8US1998-2BJ10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OLDAL MODUL 60MM RENDSZER 200MMX9MMX63MM SX038160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038160

Gyártói cikkszám

8US1998-2BJ10

Gyártói típuskód

8US1998-2BJ10

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Oldalsó modul

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere lehetővé teszi a biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Műszaki részletek:

    • Szélesség: 9 mm
    • Hossz: 200 mm
    • Mélység: 63 mm
    • Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
    • Halogénmentes alaptest
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben
    • Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Gyűjtősínek széles választéka akár 1600 A áramokhoz

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően
    • Kompakt kialakítás a gyors szerelhetőség érdekében
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúra az épületek és ipar számára