Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - OLDALSÓ RÖGZÍTŐLEMEZ AJTÓHOZ MAGASSÁG 1975MM SX036908 - 8PQ2197-0BA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OLDALSÓ RÖGZÍTŐLEMEZ AJTÓHOZ MAGASSÁG 1975MM SX036908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm

  • Magasság - 1975 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036908

Gyártói cikkszám

8PQ2197-0BA10

Gyártói típuskód

8PQ2197-0BA10

Szekrénymagassághoz alkalmas:

200 mm

Magasság:

1975 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

    Belső ajtórugó H: 2000 mm

    A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll.

    Műszaki részletek:

    • Maximális áramterhelés: akár 4000 A-ig
    • Tervezési támogatás: SIMARIS konfigurációs szoftver
    • Hatékony szellőzőrendszer: megelőzi a forró pontok kialakulását
    • Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel
    • Telepítési egyszerűség: leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását
    • Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított

    Vásárlói előnyök:

    • Időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz a SIMARIS szoftver révén.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Maximális skálát kínál minimális blokkvarianciával az állítható eszköztartók révén.
    • Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel.