SIEMENS - OLDALSÓ RÖGZÍTŐLEMEZ AJTÓHOZ MAGASSÁG 600MM/625 SX036806 - 8PQ2060-0BA14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036806
Gyártói cikkszám
8PQ2060-0BA14
Gyártói típuskód
8PQ2060-0BA14
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Belső ajtórúd H: 600, 625 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló ren