Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Önállóan beépíthető sütő - 9 funkció - mechanikus vezérlés - elektronikus óra - 65l sütőtér - nemesacél - Energia Osztály: A-30% - activeClean öntisztítás - softClose ajtózáródás - 3 szintű teleszkópo GT86004 - HB73GU545

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Önállóan beépíthető sütő - 9 funkció - mechanikus vezérlés - elektronikus óra - 65l sütőtér - nemesacél - Energia Osztály: A-30% - activeClean öntisztítás - softClose ajtózáródás - 3 szintű teleszkópo GT86004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Magasság - 595 mm

  • Mélység - 548 mm

  • Felső-/alsó fűtés - Igen

  • Sütő kivitelezés - 3 sütőlemezzel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242003576694

Sonepar cikkszám

GT86004

Gyártói cikkszám

HB73GU545

Gyártói típuskód

HB73GU545

Kialakítás:

beépíthető

Magasság:

595 mm

Mélység:

548 mm

Felső-/alsó fűtés:

Igen

Sütő kivitelezés:

3 sütőlemezzel

Sütő-tisztítás:

pirolitikus

Méret:

nagy (65 l és nagyobb)

Alapszín:

rozsdamentes acél

Hasznos tartalom:

65 l

Főzőmező-vezérlőegység integrált:

Nem

Készülék biztosítója:

16 A

Szélesség:

595 mm

Forró levegő:

Igen

Grill:

Igen

Energia-takarékossági osztály:

A

Energia-felhasználás (hagyományos fűtés):

0.91 kWh

Energia-felhasználás (levegőkeringtetés/forró levegő):

0.69 kWh

Energia-felhasználás (pirolitikus öntisztítás):

4.7 kWh

Háztartási nagykészülékek ; Lábazat háztartási nagygépekhez ; %HB73GU545