SIEMENS - OPERATOR PANEL TI-GREY, IP54 SX030095 - 3UF7200-1AA01-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 10
Billentyűk száma - 5
Védettség (IP) - IP54
Front szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030095
Gyártói cikkszám
3UF7200-1AA01-0
Gyártói típuskód
3UF7200-1AA01-0
Státuszkijelzők száma:
10
Billentyűk száma:
5
Védettség (IP):
IP54
Front szerelés:
Igen
- Szín: titánszürke
- Telepítés: kapcsolószekrény ajtajába vagy előlapjára
- Csatlakozás: alapegységre vagy bővítőmodulokra
- LED állapotkijelzés: 10 db
- Szabadon hozzárendelhető gombok: 5 db
- Egyszerű telepítés a kapcsolószekrénybe.
- Rugalmas vezérlés a szabadon hozzárendelhető gombok révén.
- Jól látható állapotkijelzés a 10 LED segítségével.
- Modern megjelenés, amely illeszkedik a jövő technológiáihoz.
Kezelőpanel titánszürke
A Kezelőpanel titánszürke a kapcsolószekrény ajtajába vagy előlapjába szerelhető, és lehetővé teszi az alapegységre vagy bővítőmodulokra való csatlakozást, 10 LED állapotkijelzéssel és 5 szabadon hozzárendelhető gombbal a kézi vezérléshez.