SIEMENS - OPERATOR PANEL W. DISPLAY, IP54 SX030096 - 3UF7210-1AA01-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 7
Billentyűk száma - 4
Védettség (IP) - IP54
Front szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030096
Gyártói cikkszám
3UF7210-1AA01-0
Gyártói típuskód
3UF7210-1AA01-0
Státuszkijelzők száma:
7
Billentyűk száma:
4
Védettség (IP):
IP54
Front szerelés:
Igen
- Kapcsolószekrény ajtajába vagy előlapba szerelhető
- Csatlakoztatható alapegységre vagy bővítőmodulokra
- 7 LED az állapotkijelzéshez
- 4 szabadon hozzárendelhető gomb a kézi vezérléshez
- Szín: titánszürke
- Nyolc különböző nyelvű kijelző lehetséges
- Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe
- Rugalmas vezérlés a szabadon hozzárendelhető gombok révén
- Átlátható állapotkijelzés a LED-ek segítségével
- Nyelvi sokszínűség a felhasználói élmény javítása érdekében
- Modern dizájn, amely illeszkedik a korszerű kapcsolószekrényekhez
Kezelőpanel kijelzővel SIMOCODE pro V-hez
A Kezelőpanel kijelzővel SIMOCODE pro V-hez egy innovatív megoldás, amely lehetővé teszi a kapcsolószekrény ajtajába vagy előlapjába való szerelést, és egyszerű kézi vezérlést biztosít.