Nem visszaküldhető

SIEMENS - OPERATOR PANEL W. DISPLAY, IP54 SX030097 - 3UF7210-1BA01-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - OPERATOR PANEL  W. DISPLAY, IP54 SX030097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Státuszkijelzők száma - 7

  • Billentyűk száma - 4

  • Védettség (IP) - IP54

  • Front szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030097

Gyártói cikkszám

3UF7210-1BA01-0

Gyártói típuskód

3UF7210-1BA01-0

Státuszkijelzők száma:

7

Billentyűk száma:

4

Védettség (IP):

IP54

Front szerelés:

Igen

Kezelőpanel kijelzővel SIMOCODE pro V-hoz, beépítés a kapcsolószekrény ajtajába vagy előlapba; alapegységre vagy bővítőmodulokra csatlakoztatható, 7 LED az állapotkijelzéshez és 4 szabadon hozzárendelhető gomb a kézi vezérléshez, Nyelvek en/cn/ru/ko Szín: