SIEMENS - Optikai szenzor IP67 GT15190 - 3RG7120-3AB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolótávolság - 0-300 mm
Max. kapcsolási távolság - 300 mm
Védettség (IP) - IP67
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209329355
Sonepar cikkszám
GT15190
Gyártói cikkszám
3RG7120-3AB00
Gyártói típuskód
3RG7120-3AB00
Kapcsolótávolság:
0-300 mm
Max. kapcsolási távolság:
300 mm
Védettség (IP):
IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor átmérője:
12 mm
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Feszültség fajtája:
DC
Védőmező hatótávolsága:
0.3 m
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Max. kimeneti áram:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Időfunkcióval:
Nem
Szenzor hossza:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C