Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 230VAC/DC 6,2mm IP20 SN004858 - 3TX7004-1MB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 230VAC/DC 6,2mm IP20 SN004858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004858

Gyártói cikkszám

3TX7004-1MB00

Gyártói típuskód

3TX7004-1MB00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

78 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

81 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Érzékelők ; Optikai érzékelő / száloptikai erősítő ; Optócsatoló tranzisztoros 230VAC/DC 6,2mm