SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24-48VAC/DC 12,5mm SN003449 - 3TX7004-3AC14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség - 30-30 V
Névleges üzemi áram le - 5 A
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003449
Gyártói cikkszám
3TX7004-3AC14
Gyártói típuskód
3TX7004-3AC14
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség:
30-30 V
Névleges üzemi áram le:
5 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló tranzisztoros 24-48VAC/DC 12,5mm