SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC 1,5A 6,2mm SN010399 - 3TX7004-3PB54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség - 30-30 V
Névleges üzemi áram le - 1.5 A
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209456846
Sonepar cikkszám
SN010399
Gyártói cikkszám
3TX7004-3PB54
Gyártói típuskód
3TX7004-3PB54
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség:
30-30 V
Névleges üzemi áram le:
1.5 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Érzékelők ; Optikai érzékelő / száloptikai erősítő ; Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC 1,5A 6,2mm