Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC 6,2mm IP20 SN033636 - 3RQ3018-1AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC  6,2mm IP20 SN033636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621000800

Sonepar cikkszám

SN033636

Gyártói cikkszám

3RQ3018-1AB00

Gyártói típuskód

3RQ3018-1AB00

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló Relécsatoló, 1 váltóérintkező 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RQ3 kimeneti csatoló relécsatoló célja az elektromos leválasztás, erősítés és jelbeállítás biztosítása a vezérlő és az I/O között.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Csatlakozó: csavaros kapocs
    • Relékimenet: nem dugaszolható
    • Üzemi feszültségek: különböző opciók
    • Kimeneti áramok: különböző opciók
    • Kapcsolórelék: relé kimenettel, félvezető kimenettel vagy dugaszolható relével
    • Érintkezők: kemény aranyozott érintkezők

    Ügyfél előnyök:

    • Nagyon keskeny és kompakt kialakítás.
    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően.
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására.
    • Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a raktározást.
    • A SIRIUS relék széles választéka minden alkalmazáshoz megfelelő megoldást kínál.