Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC 6,2mm IP20 SN086102 - 3RQ3018-2AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC  6,2mm IP20 SN086102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621000909

Sonepar cikkszám

SN086102

Gyártói cikkszám

3RQ3018-2AB00

Gyártói típuskód

3RQ3018-2AB00

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

    Kimeneti csatoló Relécsatoló, 1 váltóérintkező 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RQ3 kimeneti csatoló relé egy nagyon keskeny és kompakt megoldás, amely lehetővé teszi a gyors és hibamentes vezetékezést a vezérlő és az I/O között.

    Műszaki részletek:

    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 6A
    • Rugós csatlakozó (betolható)
    • Kapcsolóreléként relé kimenettel, félvezető kimenettel vagy dugaszolható relével
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok
    • Kemény aranyozott érintkezők
    • Kézi/automatikus átkapcsolás
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk és felcsatolható címkék

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Egyszerűsített kiválasztás és raktározás a szabványosított tartozékok révén
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék tartományának köszönhetően