SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC 6,2mm SN009837 - 3TX7004-3AB04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség - 48-48 V
Névleges üzemi áram le - 0.5 A
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209222922
Sonepar cikkszám
SN009837
Gyártói cikkszám
3TX7004-3AB04
Gyártói típuskód
3TX7004-3AB04
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség:
48-48 V
Névleges üzemi áram le:
0.5 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Optócsatoló tranzisztoros 24VAC/DC 6,2mm