Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VDC 6,2mm IP20 SN031232 - 3RQ3055-2SM30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Optócsatoló tranzisztoros 24VDC  6,2mm IP20 SN031232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 11-30 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621000664

Sonepar cikkszám

SN031232

Gyártói cikkszám

3RQ3055-2SM30

Gyártói típuskód

3RQ3055-2SM30

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

11-30 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

93 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

72.5 mm

Váltóérintkezők száma:

-99999

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

1

    Kimeneti csatoló Optocsatoló 1 NO

    A SIRIUS 3RQ3 elektromos leválasztó és jelbeállító megoldás, amely kompakt és keskeny kialakítású, ideális a vezérlő és az I/O közötti alkalmazásokhoz.

    Műszaki adatok:

    • Tranzisztor, 24 V DC kimenet max. 30 V DC
    • Maximális áram: 5 A
    • Rövidzárlatbiztos
    • Rugós típusú kapocs (betolható)
    • Teljes szélesség: 6,2 mm
    • Hőáram: 5 A
    • Félvezető kimenettel rendelkező csatolórelék
    • Szabványosított tartozékok, mint például csatlakozó fésűk és felcsatolható címkék

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és hibamentes vezetékezés az összes potenciál konzisztens áthidalási lehetőségeinek köszönhetően
    • Számos feliratozási terület a terminálok és eszközök azonosítására
    • Különböző üzemi feszültségek és kimeneti áramok elérhetősége
    • Kemény aranyozott érintkezők a megbízható kapcsolás érdekében
    • Könnyű kiválasztás és raktározás a szabványosított tartozékok révén