SIEMENS - Optóérzékelő tranzisztoros 24VDC 12,5mm GT05284 - 3TX7004-3AC04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség - 30-30 V
Névleges üzemi áram le - 5 A
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209222946
Sonepar cikkszám
GT05284
Gyártói cikkszám
3TX7004-3AC04
Gyártói típuskód
3TX7004-3AC04
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség:
30-30 V
Névleges üzemi áram le:
5 A
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Optóérzékelő tranzisztoros 24VDC 12,5mm