SIEMENS - Optóérzékelő tranzisztoros 24VDC 12,5mm GT70054 - 3TX7002-3AB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség - 60-60 V
Névleges üzemi áram le - 1.5 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209055247
Sonepar cikkszám
GT70054
Gyártói cikkszám
3TX7002-3AB01
Gyártói típuskód
3TX7002-3Ab01
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség:
60-60 V
Névleges üzemi áram le:
1.5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Nem
Relék ; Optocsatoló ; Optóérzékelő tranzisztoros 24VDC 12,5mm