Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 1KAPOCS 6 MM 2 SX038256 - 8WA1822-7VH10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ  1KAPOCS 6 MM 2 SX038256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Raszterméret - 6 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038256

Gyártói cikkszám

8WA1822-7VH10

Gyártói típuskód

8WA1822-7VH10

Kivitel:

egyéb

Áthidalt kapcsok száma:

10

Raszterméret:

6 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

41 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelt:

Nem

ÖSSZEKÖTŐ 1KAPOCS 6 MM 2