SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 2INSTAKAPOCS SX038249 - 8WA1822-7VF02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038249
Gyártói cikkszám
8WA1822-7VF02
Gyártói típuskód
8WA1822-7VF02
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Nem
ÖSSZEKÖTŐ 2INSTAKAPOCS