Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ 2KAPOCS 16 MM 2 SX038263 - 8WA1842

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ÖSSZEKÖTŐ  2KAPOCS  16 MM 2 SX038263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 16 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038263

Gyártói cikkszám

8WA1842

Gyártói típuskód

8WA1842

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

16 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

76 A

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelt:

Nem

ÖSSZEKÖTŐ 2KAPOCS 16 MM 2